ヘッドスパナ 32mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
224件の「ヘッドスパナ 32mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター専用スパナ」、「32mm スパナ」、「スパナ 22mm」などの商品も取り扱っております。
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm) 5.5×7/8×10/12×14 トラスコ品番 370-8454 質量(g) 60 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本組)
839 税込923
当日出荷

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 厚さ(mm) 3 商品構成 単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成 単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容 サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本 材質 S53C シルバー(マット調) 質量(g) 290 表面処理 ニッケルクロムメッキ 商品構成 セット品
1セット(5本組)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質 仕上 有色クロメート
1個
129 税込142
当日出荷

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容 8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 商品構成 セット品
1セット(5本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 全長(mm) 100、106、114 トラスコ品番 368-8836 セット内容 (mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質 SUS420J2 質量(g) 85 硬度 HRC52±2 曲り角度 (ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(8本)
2,598 税込2,858
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質 クロムバナジウム鋼 商品構成 単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成 単品
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成 単品
1丁
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。
用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。 材質 クロームバナジューム 商品構成 単品
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様 丸形 強力級 種別 片口スパナ 商品構成 単品
1丁
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

スパナの厚さが薄いのでグラインダーやキャスターの交換作業に最適です。
セット内容 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(3.2mm厚)、14×17(4.0mm厚)、19×21mm(4.0mm厚) 各1本 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
寸法(mm) 13×14/15×16 全長(mm) 155 質量(g) 145 板厚(mm) 2.4
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷


床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様 使用温度:-20 ℃~75 ℃
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)